text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/15 (16x118) k zp bolt anchor


El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a su rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II es especialmente flexible. Además del montaje preposicionado y pasante, el perno de anclaje es adecuado para el montaje aislado. En la versión de acero inoxidable, el anclaje de perno es adecuado para subestructuras de fachada, voladizos y escaleras en el exterior.

Article number
Diameter
Length
Wrench width (mm) 24
Length (m) 118
Thread type Metric
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diameter M16
Length 120 mm
Wrench width (mm) 24
Length (m) 118
Thread type Metric
Thread size (metric) 16
Drill hole diameter (mm) 16
Number of washers 1
Fastening provision Nut
Bracing Split anchor
Number of nuts 1
Push-through installation Yes
Pre-positioned installation Yes
Spaced installation No
Max. clamping thickness (mm) 15
Surface protection anchor Galvanic/electrolytic zinc plated
Suitable for hollow core slab No
With collar No
Fastening by expander tool No
Anchor model External thread
Brand Fischer
Material Steel
Approval ETA Option 7
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Type no. FBN II
Weight per piece (g) 199.64
Info
  • do =Diámetro nominal de la broca.
  • tfix =Rango de apriete.
  • hef =Profundidad efectiva de anclaje.
  • Min. td = Profundidad de perforación recomendada.
  • kN =Carga en kN.
  • La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón agrietado (zona de tracción) con clase de hormigón C20/25, incluido un factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Scr, N y Ccr, N se tienen en cuenta.
  • Cuando se produce una reducción del espacio y de la distancia de los bordes, debe realizarse un nuevo cálculo de las fuerzas utilizando la guía técnica o el software de cálculo, que están disponibles a petición.
  • Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible a petición.
Commodity code

Dimensions

d-D M16
do 16
hef 65
kN 12.6
L (mm) 120
Min. td 104
Ring ø 30
tfix 15
Type 16/15 K (16X120)

Description

El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a su rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II es especialmente flexible. Además del montaje preposicionado y pasante, el perno de anclaje es adecuado para el montaje aislado. En la versión de acero inoxidable, el anclaje de perno es adecuado para subestructuras de fachada, voladizos y escaleras en el exterior.

Article numbers

Article number 63324.161.015
EAN 4006209455715
UBB 500504274886
UNSPSC 31162101
Manufacturer article nr  45571

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.