text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/100 (12x194) anclaje de perno derecho


El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje preposicionado y pasante. La versión de acero inoxidable del anclaje de perno es adecuada para la fijación de subestructuras de fachada, consolas y escaleras en zonas exteriores.

Artículo No.
Ancho de llave (mm) 19
Profundidad mín. del taladro (mm) 185
Longitud (m) 194
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 19
Profundidad mín. del taladro (mm) 185
Longitud (m) 194
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 100
Calidad del material anclaje Otro
Anclaje de protección de superficie Sin tratar
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Material Acero inoxidable
Approval ETA Option 7
Rosca Métrica
Tipo no. FBN II
Peso por pieza (g) 163.46
Info
  • do =Diámetro nominal de la broca.
  • tfix =Rango de apriete.
  • hef =Profundidad efectiva de anclaje.
  • Min. td = Profundidad de perforación recomendada.
  • kN =Carga en kN.
  • La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón agrietado (zona de tracción) con clase de hormigón C20/25, incluido un factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Scr, N y Ccr, N se tienen en cuenta.
  • Cuando se produce una reducción del espacio y de la distancia de los bordes, debe realizarse un nuevo cálculo de las fuerzas utilizando la guía técnica o el software de cálculo, que están disponibles a petición.
  • Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible a petición.
Codigo SA 7318190090

Dimensiones

d-D M12
do 12
hef 65
kN 8.5
L (mm) 196
Min. td 185
Anillo ø 24
tfix 100
Tipo 12/100 (12X196)

Descripción

El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje preposicionado y pasante. La versión de acero inoxidable del anclaje de perno es adecuada para la fijación de subestructuras de fachada, consolas y escaleras en zonas exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 63325.120.100
EAN 4048962087505
UBB 500571970010
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 507567

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.