Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
24420FIS
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
Fischer Etr 33-42 Tornillo en U
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
24420FIS
Longitud
Altura
66
Protección de la superficie
Galvánico/cincado electrolítico
Longitud de rosca (mm)
35
Tipo de rosca
Métrico
Material
Acero
Tamaño de rosca (métrico)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud
325 mm
Altura
66
Protección de la superficie
Galvánico/cincado electrolítico
Longitud de rosca (mm)
35
Tipo de rosca
Métrico
Material
Acero
Tamaño de rosca (métrico)
8
Rosca con doble separación (mm)
51
Diámetro exterior del tubo (mm)
42
Marca
Fischer
Peso por pieza (g)
59.99
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
24420FIS
EAN
4006209244203
UBB
500616799036
UNSPSC
31162905
Artículo del fabricante nr
24420
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando