text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea-st 8 herramienta de ajuste


Artículo No. 504576FIS
Material Acero
Con protección de manos No
Dimensión del pasador (mm) 8
Marca Fischer
Características clave Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Peso por pieza (g) 147.1
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Material Acero
Con protección de manos No
Dimensión del pasador (mm) 8
Marca Fischer
Características clave Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Peso por pieza (g) 147.1
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 504576FIS
EAN 4048962063622
UBB 500616663638
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 504576
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.