text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Fischer ea-st 10 herramienta de ajuste


Artículo No.
Material Acero
Con protección de manos No
Dimensión del pasador (mm) 10
Marca Fischer
Características clave Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Peso por pieza (g) 159
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Material Acero
Con protección de manos No
Dimensión del pasador (mm) 10
Marca Fischer
Características clave Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Peso por pieza (g) 159
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 504584FIS
EAN 4048962063639
UBB 500616663711
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 504584

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.