text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duopower 10x80 taco de bricolaje


Material de 2 componentes y 3 funciones asegura el desplazamiento de material, facilitando las cargas pesadas. Dependiendo de los materiales de construcción, el taco activa la función óptima del producto (expansión, doblar, anudar) para un mejor apoyo. El Duopower es adecuado para instalaciones de pre-posicionado y Pushthrough. Adecuado para tornillos para madera, de aglomerado y pernos. Longitud del tornillo = longitud del taco + grosor de la fijación + 1x diámetro de tornillo. En el caso de paneles de construcción, la parte no roscada del tornillo no debe ser mayor que la de fijación

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Color Gris
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo No
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Longitud 80 mm
Color Gris
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo No
Longitud (m) 80
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad del orificio (mm) 100
Apto para hormigón de gas Sí
Adecuado para tornillo de carro Sí
Con borde Sí
Apto para hormigón Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico Sí
Apto para piedra natural Sí
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso Sí
Apto para madera Sí
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada Sí
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular Sí
Adecuado para fibra/aglomerado Sí
Adecuado para ladrillo macizo Sí
Adecuado para ladrillo hueco vertical Sí
Marca Fischer
Color Gris/Rojo
Material plástico
Material técnico Nylon
Tipo no. DUOPOWER
Peso por pieza (g) 6.6
Codigo SA

Dimensiones

Ladrillo Mz12 1.45
Hormigón celular PB2, PP2 (G2) 0.3
Hormigón celular PB4, PP4 (G4) 1.1
Hormigón C20/25 4.2
D (mm) 10
Profundidad del agujero (mín.) 80
Agujero ø 10
Ladrillo hueco KSL12 2
L (mm) 80
Espesor del material (mín.) 12.5
Placa de yeso ≥ 2x12,5mm 0.23
Placa de yeso 12,5mm 0.15
Ladrillo arenoso KS12 2
Piedra perforada Hlz12 0.4
Tornillos para madera 8

Descripción

Material de 2 componentes y 3 funciones asegura el desplazamiento de material, facilitando las cargas pesadas. Dependiendo de los materiales de construcción, el taco activa la función óptima del producto (expansión, doblar, anudar) para un mejor apoyo. El Duopower es adecuado para instalaciones de pre-posicionado y Pushthrough. Adecuado para tornillos para madera, de aglomerado y pernos. Longitud del tornillo = longitud del taco + grosor de la fijación + 1x diámetro de tornillo. En el caso de paneles de construcción, la parte no roscada del tornillo no debe ser mayor que la de fijación

Números de artículo

Artículo No. 63280.100.080
EAN 4048962262193
UBB 500654177228
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 538252

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.