text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 2,5x120 brida transparente


La brida para cables BN de fischer es una fijación económica de nylon de alta calidad. Para el montaje, la brida para cables simplemente se coloca alrededor del objeto a fijar y se tira de la banda a través de la cabeza de la brida para cables. La brida para cables queda fijada de forma permanente gracias al enclavamiento de la lengüeta en los dientes. La brida para cables es ideal para agrupar cables eléctricos, conductos de acero y tubos aislantes de plástico.

Artículo No. 87479FIS
Longitud
Color Incoloro
Diseño Dentado exterior
Libre de halógenos
Banda de texto Ninguno
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 120 mm
Color Incoloro
Diseño Dentado exterior
Libre de halógenos
Banda de texto Ninguno
Protección de la superficie Sin tratar
Tipo de fijación Ninguno
Cierre soluble No
Transparente
Cierre de la banda Labio/leva de plástico
Homologación MIL No
Homologación UL No
Estable a los rayos UV según ASTM D6779 No
Homologación VG No
Ancho de banda (mm) 2.5
Fluorescente No
Marca Fischer
Características clave Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Peso por pieza (g) 0.352
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Descripción

La brida para cables BN de fischer es una fijación económica de nylon de alta calidad. Para el montaje, la brida para cables simplemente se coloca alrededor del objeto a fijar y se tira de la banda a través de la cabeza de la brida para cables. La brida para cables queda fijada de forma permanente gracias al enclavamiento de la lengüeta en los dientes. La brida para cables es ideal para agrupar cables eléctricos, conductos de acero y tubos aislantes de plástico.

Números de artículo

Artículo No. 87479FIS
EAN 4006209874790
UBB 500616691852
UNSPSC 39121703
Artículo del fabricante nr 87479
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.