text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Anclaje tipo FHY Acero Cincado FHY M6

Položka č.
Diámetro
Marca Fischer
Material Acero
Approval Zulassung
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • do = Diámetro nominal de la broca
  • Min. td =Profundidad de perforación recomendada
  • hef =Profundidad efectiva de anclaje
  • Tinst = torque en Nm.tornillos para la clase 5.8 o A4-70).
  • Carga admisible (kN) para un solo anclaje en paneles de hormigón hueco pretensado.
  • Para combinaciones de cargas de tracción, cargas de corte, momentos de flexión, así como distancias de borde o separaciones reducidas (grupos de anclaje) véase la aprobación.

Technické údaje

Diámetro M6
Marca Fischer
Material Acero
Approval Zulassung
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • do = Diámetro nominal de la broca
  • Min. td =Profundidad de perforación recomendada
  • hef =Profundidad efectiva de anclaje
  • Tinst = torque en Nm.tornillos para la clase 5.8 o A4-70).
  • Carga admisible (kN) para un solo anclaje en paneles de hormigón hueco pretensado.
  • Para combinaciones de cargas de tracción, cargas de corte, momentos de flexión, así como distancias de borde o separaciones reducidas (grupos de anclaje) véase la aprobación.

Rozmery

Hormigón ≥ C45/55 2
d-D M6
do 10
hef 30
L (mm) 37
Min. td 50
Espesor del soporte (mín.) 40
Tinst 10
Tipo FHY

Čísla materiálu

Položka č. 63428.060.001
EAN 4006209301388
UBB 950372106894
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 030138

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.