Pfister Weegtechniek B.V. - 8797517742222
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
Anclajes
Heavy-Duty Anchors
63422
63422.120.010
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
FISCHER Anclaje perno tipo FH II-S Acero Cincado FH II 12/10 S
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Fischer
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
FH II-S
Peso por pieza (g)
68.762
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Marca
Fischer
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
FH II-S
Peso por pieza (g)
68.762
Info
d
o
=Diámetro nominal de la broca.
Min. t
d
=Profundidad de perforación recomendada.
h
ef
=Profundidad efectiva de anclaje
t
fix
= Rango de apriete.
s =Entre caras.
kN =Carga en kN.
La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón agrietado (zona de tracción) con clase de hormigón C20/25, incluido un factor de seguridad parcial γ
f
= 1,4 y si el S
cr
, N y C
cr
, N se tienen en cuenta.
Cuando se produce una reducción del espacio y de la distancia de los bordes, debe realizarse un nuevo cálculo de las fuerzas utilizando la guía técnica o el software de cálculo, que están disponibles a petición.
Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible a petición.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
do
12
hef
60
kN
5.7
L (mm)
90
Min. td
90
Anillo ø
22
s
13
tfix
10
Tipo
FH II 12/10 S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63422.120.010
EAN
4006209448847
UBB
500504418939
UNSPSC
31162101
Artículo del fabricante nr
044884
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Descargar E-doc