Heavy
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
Heavy
63323
63323.100.080
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
Fischer Anclaje perno Acero Cincado FAZII10/80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
FAZ II
Info
d
o
= Diámetro nominal de la broca.
Min. t
d
= Profundidad de perforación recomendada.
h
ef
= Profundidad efectiva de anclaje.
t
fix
= Rango de apriete.
s = Entre caras.
kN = Carga en kN.
la carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón agrietado (zona de tracción) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γ
f
= 1,4 y si el S
cr
, N y C
cr
, N se tienen en cuenta.
Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible a petición.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 20
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
FAZ II
Info
d
o
= Diámetro nominal de la broca.
Min. t
d
= Profundidad de perforación recomendada.
h
ef
= Profundidad efectiva de anclaje.
t
fix
= Rango de apriete.
s = Entre caras.
kN = Carga en kN.
la carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón agrietado (zona de tracción) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γ
f
= 1,4 y si el S
cr
, N y C
cr
, N se tienen en cuenta.
Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible a petición.
Dimensiones
d-D
M10
do
10
hef
60
kN
4.3
L (mm)
165
Min. td
160
Anillo ø
20
s
17
tfix
80
Tipo
FAZII10/80
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63323.100.080
EAN
4006209949856
UBB
500504261347
UNSPSC
31162101
Artículo del fabricante nr
094985
Descargar información adicional
Descargar E-doc