nieuw
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Anclajes
Fijación para cavidades
63261
63261.040.035
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
Fischer Anclaje para yeso Plastico Nylon (poliamida) GK 4,0X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fischer
Material
plástico
Tipo no.
GK/GKS
Peso por pieza (g)
1.58
Info
GKS Se suministra con la herramienta de instalación y los tornillos.
GK Min. longitud de tornillo = longitud de conector 22 mm + grosor del componente de construcción.
Las cargas permitidas en kN son válidas para tornillos para tableros de aglomerado con diámetros especificados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
35 mm
Marca
Fischer
Material
plástico
Tipo no.
GK/GKS
Peso por pieza (g)
1.58
Info
GKS Se suministra con la herramienta de instalación y los tornillos.
GK Min. longitud de tornillo = longitud de conector 22 mm + grosor del componente de construcción.
Las cargas permitidas en kN son válidas para tornillos para tableros de aglomerado con diámetros especificados.
Codigo SA
3926909790
Dimensiones
Profundidad de la cavidad (mín.)
25
D (mm)
4
L (mm)
35
Placa de yeso ≥ 2x12,5mm
0.11
Placa de yeso 12,5mm
0.08
Placa de yeso 9,5mm
0.07
Tornillo ø
4-5
Tipo
GK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63261.040.035
EAN
4006209523896
UBB
950372114898
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
052389
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando