text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Anclaje de expansión en latón Plastico reinforzado con fibra de vidrio M6


Artículo No.
Diámetro
Marca Fischer
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Tipo no. M
Peso por pieza (g) 6.6
Info
  • Tinst= Par de apriete en Nm.
  • Carga permitida(kN) para un solo anclaje, válido para tornillos de máquina con el tamaño de rosca especificado.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 5.
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fischer
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Tipo no. M
Peso por pieza (g) 6.6
Info
  • Tinst= Par de apriete en Nm.
  • Carga permitida(kN) para un solo anclaje, válido para tornillos de máquina con el tamaño de rosca especificado.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 5.
Codigo SA

Dimensiones

Hormigón ≥ C20/25 1.8
d-D M6
Profundidad del agujero (mín.) 50
Agujero ø 12
L (mm) 40
Tinst 7

Números de artículo

Artículo No. 63400.060.001
EAN 4006209505069
UBB 950372003836
UNSPSC 31161607
Artículo del fabricante nr 050506

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.