Medio
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Anclajes
Medio
63400
63400.050.001
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
Fischer Anclaje de expansión en latón Plastico reinforzado con fibra de vidrio M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fischer
Material
Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca
Métrica
Tipo no.
M
Peso por pieza (g)
2.75
Info
T
inst
= Par de apriete en Nm.
Carga permitida(kN) para un solo anclaje, válido para tornillos de máquina con el tamaño de rosca especificado.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 5.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M5
Marca
Fischer
Material
Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca
Métrica
Tipo no.
M
Peso por pieza (g)
2.75
Info
T
inst
= Par de apriete en Nm.
Carga permitida(kN) para un solo anclaje, válido para tornillos de máquina con el tamaño de rosca especificado.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 5.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
Hormigón ≥ C20/25
1.1
d-D
M5
Profundidad del agujero (mín.)
45
Agujero ø
10
L (mm)
35
Tinst
4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63400.050.001
EAN
4006209505052
UBB
950372003752
UNSPSC
31161607
Artículo del fabricante nr
050505
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional