text.skipToContent text.skipToNavigation

Fijación Fischer kd 4 toggle


Artículo No.
Tipo Con grifo de rosca
Longitud del tapón de anclaje (mm) 105
Tamaño de rosca (métrico) 4
Diámetro del taladro (mm) 14
Espesor máx. de la placa (mm) 69
Profundidad hueca mín. (mm) 34
Con arandela Sí
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tipo Con grifo de rosca
Longitud del tapón de anclaje (mm) 105
Tamaño de rosca (métrico) 4
Diámetro del taladro (mm) 14
Espesor máx. de la placa (mm) 69
Profundidad hueca mín. (mm) 34
Con arandela Sí
Con tuerca hexagonal Sí
Con tuerca de bellota No
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. K
Peso por pieza (g) 19.88
Info
  • Nrec >Carga recomendada en kN.
  • Incluye el factor de seguridad 2,25.
  • Falla del acero/la flexión es decisiva.
    • KD & KDH= Acero.
    • K= Plástico
Codigo SA

Dimensiones

Profundidad de la cavidad (mín.) 34
d-D M4
Agujero ø 14
L (mm) 100
Espesor del material (mín.) 69
Nrec 0.9
Tipo KD-4

Números de artículo

Artículo No. 63260.001.004
EAN 4006209801833
UBB 950372013736
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80183

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.