text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Eje Acero inoxidable (Inox) A2 M8X80


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca FATH
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 80 mm
Marca FATH
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 50
Info
  • Con estas varillas roscadas es posible un rango de giro de ± 20°.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
L (mm) 80
Max. load (kg) 360
s 14

Números de artículo

Artículo No. 57749.080.080
EAN 8715493260634
UBB 203185049988
UNSPSC 31160000
Artículo del fabricante nr 098DM08080E

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.