text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Eje Acero inoxidable (Inox) A2 M20X85


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca FATH
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 85 mm
Marca FATH
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 230
Info
  • Con estas varillas roscadas es posible un rango de giro de ± 20°.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
L (mm) 85
Max. load (kg) 2430
s 22

Números de artículo

Artículo No. 57749.200.085
EAN 8715493260788
UBB 203185054418
UNSPSC 31160000
Artículo del fabricante nr 098DM20085E

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.