Apoyo
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
Piezas de ingeniería
Productos técnicos
Soporte para herramientas
Apoyo
57747
57747.000.120
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
FATH Base Plastico Poliamida (nylon) Black 120MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
FATH
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Info
Con varillas roscadas M6 - M16 la dimensión "F" es 32,5 mm, con varillas roscadas M20 - M30 la dimensión "F" es 29,5 mm
Placa antideslizante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore ANegro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
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
94 mm
Marca
FATH
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Info
Con varillas roscadas M6 - M16 la dimensión "F" es 32,5 mm, con varillas roscadas M20 - M30 la dimensión "F" es 29,5 mm
Placa antideslizante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore ANegro
Dimensiones
D
119
D (mm)
94
Max. load (die cast zinc, kg)
3500
Max. load (stainless steel, kg)
4000
Tamaño
120
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
57747.000.120
UBB
203185049491
UNSPSC
31160000