text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Base Plastico Poliamida (nylon) 60MM


Artículo No.
Marca FATH
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por pieza (g) 35.85
Info
  • Con varillas roscadas M6 - M16 la dimensión "F" es 32,5 mm, con varillas roscadas M20 - M30 la dimensión "F" es 29,5 mm
  • Placa antideslizante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore ANegro
Codigo SA
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca FATH
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por pieza (g) 35.85
Info
  • Con varillas roscadas M6 - M16 la dimensión "F" es 32,5 mm, con varillas roscadas M20 - M30 la dimensión "F" es 29,5 mm
  • Placa antideslizante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore ANegro
Codigo SA

Dimensiones

D 59
Max. load (PA, kg) 900
Max. load (die cast zinc, kg) 3000
Max. load (stainless steel, kg) 3500
Tamaño 60MM

Números de artículo

Artículo No. 57747.000.060
EAN 8715493260511
UBB 203185049152
UNSPSC 31160000
Artículo del fabricante nr 098D060KG

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.