text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Base Cinco fundido Black powder coated 120MM


Artículo No.
Marca FATH
Material Cinco fundido
Tratamiento de superficie Black powder coated
Peso por pieza (g) 440
Info
  • Con varillas roscadas M6 - M16 la dimensión "F" es 32,5 mm, con varillas roscadas M20 - M30 la dimensión "F" es 29,5 mm
  • Placa antideslizante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore A
Codigo SA
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca FATH
Material Cinco fundido
Tratamiento de superficie Black powder coated
Peso por pieza (g) 440
Info
  • Con varillas roscadas M6 - M16 la dimensión "F" es 32,5 mm, con varillas roscadas M20 - M30 la dimensión "F" es 29,5 mm
  • Placa antideslizante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore A
Codigo SA

Dimensiones

D 119
Max. load (die cast zinc, kg) 3500
Max. load (stainless steel, kg) 4000
Tamaño 120MM

Números de artículo

Artículo No. 57748.000.120
EAN 8715493260610
UBB 203185049723
UNSPSC 31160000
Artículo del fabricante nr 098D120ZSG

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.