text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave ajustable 60 P 8 max. 25 mm longitud 205 mm con escala de ajuste


Artículo No.
Peso 273
Longitud (m) 203
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 25
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) 0 - 25
Comprobado según ISO 6787 Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 273
Longitud (m) 203
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 25
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) 0 - 25
Comprobado según ISO 6787 Sí
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 260
Codigo SA
Type Adjustable Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2560.060.205
EAN 4010886638064
UBB 240123020226
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6380640

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.