text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact Slotted Screwdriver Bit 2 x 12mm 5/16" Hex 41mm


Referência 1C966727
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Apto para funcionamiento con impacto
Embalado por 1

Especificações

Tamaño broca (mm) 12
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 7.94
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82078090

Números do artigo

Referência 1C966727
EAN 3148510239163
UBB 500639153054
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr ENS.212
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.