AFNAMELIJST FABORY
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
Herramientas
Atornillador
4Q710412
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
Taladro atornillador Bosch GSR 12V-15, 2,0Ah, 4,0Ah, GAL 12V-20, AC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4Q710412
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
2.4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.5
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
19
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
2.4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.5
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
19
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
19
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Par de apriete (Nm)
30
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GSR 12V-15
Type
Cordless Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Q710412
EAN
3165140800624
UBB
500704796670
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0615990G6L
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad