text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6000 Joker Ratcheting combination wrenches, 10 x 159 mm


6000 Joker Llave combinada de carraca, 10 x 159 mmLlave de carraca de estrella de Wera: Todo lo que puede hacer una llave inglesa y mucho más. Más rápida, mejor, más bonita. ¡Una auténtica Joker! La nueva generación de llaves de carraca anular. Para cabezas de tornillos hexagonales y pernos. Con función de sujeción habilitada por una placa metálica en el extremo abierto, que reduce el riesgo de perder tornillos y vasos. Con sus dientes extra duros, la placa metálica intercambiable en el extremo abierto sujeta tornillos y vasos y reduce el riesgo de deslizamiento. El tope final integrado evita que la cabeza del tornillo se deslice hacia abajo y permite aplicar pares de apriete elevados. La geometría de doble hexágono garantiza una conexión positiva con el tornillo o perno y reduce así el riesgo de deslizamiento. Un ángulo de retorno de sólo 30° en el lado del extremo abierto evita que la llave tenga que girar mientras se atornilla. Mecanismo de trinquete en el lado del anillo con un dentado excepcionalmente fino de 80 dientes para una mayor flexibilidad incluso en espacios reducidos. La geometría especialmente diseñada permite una elevada transmisión del par y una gran rigidez a la flexión. De acero al cromo molibdeno de alto rendimiento con recubrimiento de níquel-cromo para una elevada protección contra la corrosión. Con buscador de herramientas ",Take it easy",: código de colores por tamaño.

Article number 81950.100.001
Length (m)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Packed per 1

Specifications

Length (m) 159
Wrench width open end (mm) 10
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width open end (inch) Other
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 10
Head width open end (mm) 22
Head width socket/ring/ratchet (mm) 21
Head height open end (mm) 5.5
Head height socket/ring/ratchet (mm) 7.2
Wrench width socket/ring/ratchet (inch) Other
Ratcheting model No
VDE tested No
Brand Wera
Weight per piece (g) 84
Commodity code 8204110000
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Description

6000 Joker Llave combinada de carraca, 10 x 159 mmLlave de carraca de estrella de Wera: Todo lo que puede hacer una llave inglesa y mucho más. Más rápida, mejor, más bonita. ¡Una auténtica Joker! La nueva generación de llaves de carraca anular. Para cabezas de tornillos hexagonales y pernos. Con función de sujeción habilitada por una placa metálica en el extremo abierto, que reduce el riesgo de perder tornillos y vasos. Con sus dientes extra duros, la placa metálica intercambiable en el extremo abierto sujeta tornillos y vasos y reduce el riesgo de deslizamiento. El tope final integrado evita que la cabeza del tornillo se deslice hacia abajo y permite aplicar pares de apriete elevados. La geometría de doble hexágono garantiza una conexión positiva con el tornillo o perno y reduce así el riesgo de deslizamiento. Un ángulo de retorno de sólo 30° en el lado del extremo abierto evita que la llave tenga que girar mientras se atornilla. Mecanismo de trinquete en el lado del anillo con un dentado excepcionalmente fino de 80 dientes para una mayor flexibilidad incluso en espacios reducidos. La geometría especialmente diseñada permite una elevada transmisión del par y una gran rigidez a la flexión. De acero al cromo molibdeno de alto rendimiento con recubrimiento de níquel-cromo para una elevada protección contra la corrosión. Con buscador de herramientas ",Take it easy",: código de colores por tamaño.

Article numbers

Article number 81950.100.001
EAN 4013288164360
UBB 500619992281
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  05073270001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.