text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Facom Brocas escalonadas 678014


Artículo No. 9F849464
Diámetro del eje (mm) 10
Con rompe filos Sí
Número de cuchillas de corte 12
Unidad de medida Pg
Diámetro máx. de perforación (mm) 37
Espesor máx. de la placa (mm) 4
Diámetro mín. de perforación (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Con rompe filos Sí
Número de cuchillas de corte 12
Unidad de medida Pg
Diámetro máx. de perforación (mm) 37
Espesor máx. de la placa (mm) 4
Diámetro mín. de perforación (mm) 6
Punta de centrado intercambiable Sí
Número de etapas de perforación 12
Versión de metal duro Sí
Centro de punta de toro No
Con canal de refrigeración No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 282
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9F849464
EAN 3148516780140
UBB 500637587477
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 678014
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.