text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Facom Broca 5,5MM


Artículo No. 0X875585
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 5.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero Sí
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 92
Taladro de diámetro (mm) 5.5
Diámetro del eje (mm) 5.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero Sí
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido Sí
Apto para madera No
Apto para metales no férricos Sí
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral Sí
Marca Facom
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0X875585
EAN 3148511506677
UBB 500637582833
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 222A.T5.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.