Lijadoras
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
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
E2094.000.110
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
Lijadoras de banda Red Rooster RRG-3611 10 x 330 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
E2094.000.110
Longitud cinta/corbata (mm)
330
Velocidad de rotación (1/min)
20000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Presión de servicio
6.3
Ancho de banda (mm)
10
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario
402
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud cinta/corbata (mm)
330
Velocidad de rotación (1/min)
20000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Presión de servicio
6.3
Ancho de banda (mm)
10
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario
402
Marca
Red Rooster
Peso por pieza (g)
750
Codigo SA
Ver
Type
Belt Sander
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
E2094.000.110
EAN
8717981000371
UBB
500504318113
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
RRG-3611