text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador hexagonal avellanada de impacto Facom 11mm 1/2» Hex 50mm


Article number 4W202075
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 11
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Packed per 1

Specifications

Tamaño broca (mm) 11
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 11
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82079099

Article numbers

Article number 4W202075
EAN 3148510238968
UBB 500639150407
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  ENH.311
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.