text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC ANGLE GRINDER V.472F 127MM


Powerful and durable motor delivering 12000 RPM. Protective guard protects the operator from injuries. Ergonomic side handle for ease of use and comfort. Robust yet lightweight housing for great durability. Hardened spiral bevel gears for best durability. 3/8” spindle accepts 125 mm discs. Grinding disc diameter 125 mm available as accessory: V.471A1. Cutting disc diameter 125 mm available as accessory: V.471A2. Free speed 12000 tr/min. Power 1 cv. Abrasive size 125 mm. Spindle size M14. Working pressure 6,2 bar. Average air consumption 120 l/min. Air inlet 1/4". Minimum hose diameter 10 mm - 3/8”. Vibration 7,90 m/s²/a. Vibration 2,63 m/s²/K. Sound pressure 87 dB(A). Sound power 98 dB(A).

Artículo No. 1H517723
Velocidad de rotación 12000
Presión máx. de funcionamiento 6.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco 125
Vibraciones 7.9
Embalado por 1

Especificaciones

Velocidad de rotación 12000
Presión máx. de funcionamiento 6.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco 125
Vibraciones 7.9
Dispositivo de entrada de aire Otro
Volumen de aire necesario 120

Descripción

Powerful and durable motor delivering 12000 RPM. Protective guard protects the operator from injuries. Ergonomic side handle for ease of use and comfort. Robust yet lightweight housing for great durability. Hardened spiral bevel gears for best durability. 3/8” spindle accepts 125 mm discs. Grinding disc diameter 125 mm available as accessory: V.471A1. Cutting disc diameter 125 mm available as accessory: V.471A2. Free speed 12000 tr/min. Power 1 cv. Abrasive size 125 mm. Spindle size M14. Working pressure 6,2 bar. Average air consumption 120 l/min. Air inlet 1/4". Minimum hose diameter 10 mm - 3/8”. Vibration 7,90 m/s²/a. Vibration 2,63 m/s²/K. Sound pressure 87 dB(A). Sound power 98 dB(A).

Números de artículo

Artículo No. 1H517723
EAN 3148517884755
UBB 500637321638
UNSPSC 27112749
Artículo del fabricante nr V.472F
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.