text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de metal duro Cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 2,0 x 160mm


Artículo No. 7J687696
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 110
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 110
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7J687696
EAN 8715494546027
UBB 500512508309
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AX020160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.