Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1029.508.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 2.IN.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U1029.508.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
90
Altura
36
Tipo de rosca
UNC
Número de dientes por pulgada
4.5
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
2 inch
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
90
Altura
36
Tipo de rosca
UNC
Número de dientes por pulgada
4.5
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
2 inch
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
1050
Codigo SA
Ver
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1029.508.001
UBB
240202505022
UNSPSC
27110000