text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M 10X1,25


Artículo No. U0731.100.125
Rosca de paso (mm)
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Longitud de corte (mm) 24
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 1.25
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Longitud de corte (mm) 24
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 165
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0731.100.125
EAN 8715494178860
UBB 240203232592
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.