text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 3


Artículo No. U1435.030.001
Rosca de paso (mm)
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Longitud de corte (mm) 6
Adecuado para agujeros ciegos
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 0.5
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Longitud de corte (mm) 6
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 3
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. U1435.030.001
UBB 240202520112
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.