text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch


Artículo No. U0717.254.001
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de corte (mm) 30
Adecuado para agujeros ciegos Sí
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de corte (mm) 30
Adecuado para agujeros ciegos Sí
Adecuado para acero inoxidable No
Rosca por pulgada 8
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 16
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0717.254.001
UBB 240203292497
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.