text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


Artículo No. U0726.096.001
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Longitud de corte (mm) 18
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 7
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Longitud de corte (mm) 18
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 55
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. U0726.096.001
UBB 240203289360
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.