Trapmann NV - 8797512728718
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas escalonadas
U6315.004.030
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
Fabory Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 2-14 4,0-30,0MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U6315.004.030
Diámetro del eje (mm)
10
Con rompe filos
No
Ranura en espiral
Sí
Unidad de medida
mm
Diámetro máx. de perforación (mm)
30
Diámetro mín. de perforación (mm)
4
Punta de centrado intercambiable
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Con rompe filos
No
Ranura en espiral
Sí
Unidad de medida
mm
Diámetro máx. de perforación (mm)
30
Diámetro mín. de perforación (mm)
4
Punta de centrado intercambiable
No
Número de etapas de perforación
14
Material de corte
HSS
Centro de punta de toro
No
Con canal de refrigeración
No
Basic material
HSS
Marca
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
14
Tamaño del vástago (mm)
10
Peso por pieza (g)
185
Codigo SA
82075060
Type
Step Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U6315.004.030
EAN
8715494637985
UBB
500500208201
UNSPSC
27110000