text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G M 12X1,25


Artículo No. U1009.120.125
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte HSS
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 67.76
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1009.120.125
EAN 8715494450959
UBB 240202494136
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.