text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar manual 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 11


Artículo No.
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 11
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 9
Codigo SA
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. U0602.110.001
UBB 240203316668
UNSPSC 23241615

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.