Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
U0601
U0601.080.001
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
Fabory Macho de roscar manual 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.25
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
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.25
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0601.080.001
UBB
240202463107
UNSPSC
23241615