Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0789.063.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0789.063.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
19
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0789.063.001
UBB
240203243151
UNSPSC
23241615