Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0731.080.075
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M 8X0,75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0731.080.075
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
0.75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
0.75
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0731.080.075
UBB
240203232188
UNSPSC
23241615