Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0731.060.075
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M 6X0,75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0731.060.075
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
0.75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
0.75
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0731.060.075
UBB
240203232006
UNSPSC
23241615