Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U1425.040.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U1425.040.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
7
Rosca de paso (mm)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
7
Rosca de paso (mm)
0.7
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1425.040.001
UBB
240202518074
UNSPSC
23241615