Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0719.111.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0719.111.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
13
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
13
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
20
Llave cuadrada (mm)
6.2
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0719.111.001
UBB
240203292802
UNSPSC
23241615