Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0726.063.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0726.063.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
17
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
17
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
28
Llave cuadrada (mm)
5.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0726.063.001
UBB
240203289105
UNSPSC
23241615