text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina corto ISO 529 B HSS-E M4


Los machos de roscar cortos HSS-E Co, conformes a la norma DIN 352, forma B, se utilizan como herramienta compacta para roscas internas métricas en la fabricación de productos. Debido a la estabilidad del macho, las roscas se realizan con una precisión excepcional. • DIN 352 define las dimensiones y la forma (ver imagen) • HSS-E garantiza unos bordes de corte estables en los materiales de ingeniería habituales. • Forma B describe el tipo de bisel. Se suele elegir para agujeros pasantes, en los que las virutas pueden desplazarse hacia delante a lo largo del orificio. Se utiliza en entornos de producción en los que se requiere una calidad de rosca constante para el montaje. Este macho también se puede utilizar manualmente. Consulte las tablas técnicas para conocer las velocidades de corte y las aplicaciones.

Artículo No.
Rosca de paso (mm)
Mostrar todas
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 53
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 0.7
Diámetro 4 mm
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 53
Diámetro del eje (mm) 4
Longitud de corte (mm) 13
Tamaño de rosca 4
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 3.15
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 1
Codigo SA
Type Machine Tap

Descripción

 

Los machos de roscar cortos HSS-E Co, conformes a la norma DIN 352, forma B, se utilizan como herramienta compacta para roscas internas métricas en la fabricación de productos. Debido a la estabilidad del macho, las roscas se realizan con una precisión excepcional.​

• DIN 352 define las dimensiones y la forma (ver imagen) ​
• HSS-E garantiza unos bordes de corte estables en los materiales de ingeniería habituales.​
• Forma B describe el tipo de bisel.​

Se suele elegir para agujeros pasantes, en los que las virutas pueden desplazarse hacia delante a lo largo del orificio. Se utiliza en entornos de producción en los que se requiere una calidad de rosca constante para el montaje.​

Este macho también se puede utilizar manualmente. Consulte las tablas técnicas para conocer las velocidades de corte y las aplicaciones.​

Números de artículo

Artículo No. U0742.040.001
EAN 8715494178938
UBB 240203239522
UNSPSC 23241615

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.