PHU Krzysztof Dłuski - 8797509025934
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
U0660.063.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina Short N/A HSS-G 1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0660.063.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
25
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
25
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
18
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
4.71
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0660.063.001
UBB
240202482909
UNSPSC
23241615