text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 3/4

Artículo No. U0789.191.001
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de corte (mm) 28
Adecuado para agujeros ciegos Sí
Rosca por pulgada 14

Especificaciones

Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de corte (mm) 28
Adecuado para agujeros ciegos Sí
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 16
Marca Fabory
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. U0789.191.001
UBB 240203243565
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.