text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2

Artículo No. U0715.127.001
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Longitud de corte (mm) 20
Adecuado para agujeros ciegos
Rosca por pulgada 12

Especificaciones

Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Longitud de corte (mm) 20
Adecuado para agujeros ciegos
Rosca por pulgada 12
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Fabory
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. U0715.127.001
UBB 240203290905
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.