text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina piloted N/A HSS-G Tr28X5


Artículo No. U0928.280.005
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 170
Longitud total (mm) 265
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 170
Rosca de paso (mm) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 170
Longitud total (mm) 265
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 170
Rosca de paso (mm) 5
Tamaño de rosca 28
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 18
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 750
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0928.280.005
UBB 240203299427
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.