text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 6


Artículo No. U0706.060.001
Rosca de paso (mm)
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Longitud de corte (mm) 19
Tamaño de rosca 6
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 1
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Longitud de corte (mm) 19
Tamaño de rosca 6
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 2.5
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0706.060.001
EAN 8715494342865
UBB 240203279387
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.